Panduit - Gaine thermo noire 3:1;dia. nom. 6,4 mm-min. 2 mm;longueur 1,37m;Cdt.25 - HSTTA25-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo noire 3:1;dia. nom. 6,4 mm-min. 2 mm;longueur 1,37m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983369911

Réf. Sonepar

00156036991

Réf. Fournisseur

HSTTA25-48-Q

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à double paroi fine rétractable par trempage ; diamètre 6,4 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 2,0 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : noir ; Rapport de rétrécissement : 3:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive noire à paroi fine en polyoléfine réticulée noire et en morceaux de 4', diamètre 0,25" (6,4 mm), 25 pièces par paquet.