Panduit - Gaine thermorétra. fine ; dia. 2,4 mm x L 12,5 m par boîte ; noir ; Cdt.1 - BGHSTT09

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermorétra. fine ; dia. 2,4 mm x L 12,5 m par boîte ; noir ; Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaines thermo-rétractables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983476299

Réf. Sonepar

00156047629

Réf. Fournisseur

BGHSTT09

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

section nominale:

2.4...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

12.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine, dia. 2,4mm x L.12,5m. Noir. Polyoléfine réticulée. Rétrécissement: 2:1. Températures: -55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme. Tension: 600V. UL/CSA. Spéc. militaire AMS-DTL-23053/5 Classe 1. Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposée à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Polyoléfine, Europe, 2,4 mm x 12,5 m (diamètre 0,09" x longueur 41,01'), noir, 1 pièce.