Panduit - Gaine thermorétra. fine ; dia. 25,4 mm x L 4,3 m par boîte ; noir ; Cdt.1 - BGHSTT100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaines thermo-rétractables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983476848
Réf. Sonepar
00156047684
Réf. Fournisseur
BGHSTT100
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
section nominale:
25.4...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
4.3 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposée à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Polyoléfine, Europe, 25,4 mm x 4,3 m (diamètre 1,00" x longueur 14,11'), noir, 1 pièce.