Panduit - Gaine thermorétractable adhésive épaisse ; dia. 0,8" (20,3 mm) ; noir ; Cdt.5 - HST0.8-48-5Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 5.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107216
Réf. Sonepar
00156310721
Réf. Fournisseur
HST0.8-48-5Y
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
5.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le tuyau thermorétractable à paroi épaisse HST0.8-48-5Y présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux extérieurs et humides. Paroi épaisse pour mise à la terre directe. Tension nominale : Certifié UL 486D pour une utilisation continue à 600 V et à 90 °C Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 19,1 mm, longueur : 122,2 mm. Coloris noir. 5 unités par package.


