Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 0,75" (19,0 mm) ; Cdt.5 - HSTTVA75-48-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369775
Réf. Sonepar
00156036977
Réf. Fournisseur
HSTTVA75-48-5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable adhésive flexible en morceaux de 4", diamètre 0,75" (19,0 mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 5 pièces par paquet.