Panduit - Gaine thermorétractable fine ; dia. 3" (76,2 mm) ; noir ; Cdt.2 - HSTT300-48-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 76.2 mm
diamètre interne après rétreint - 38.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983905980
Réf. Sonepar
00156090598
Réf. Fournisseur
HSTT300-48-2
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
76.2 mm
diamètre interne après rétreint:
38.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 3" (76,2 mm), noir, 2 pièces par paquet.


