Panduit - Gaine thermorétractable fine ; dia. 6,4 mm; noir ; 25'/rouleau ; Cdt.1 - HSTT25-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermorétractable fine ; dia. 6,4 mm; noir ; 25'/rouleau ; Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983765621

Réf. Sonepar

00156076562

Réf. Fournisseur

HSTT25-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

7.6 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 6,4 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 3,2 mm ; rouleau de 7,6 m ; Couleur noir ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 1

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en rouleau de 25 pieds, 0,25" (6,4mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.