Panduit - Gate Valve Lockout Device for 10"-13" di - PSL-V13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 368 mm
pays de fabrication - CANADA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983242030
Réf. Sonepar
00156024203
Réf. Fournisseur
PSL-V13
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
368 mm
pays de fabrication:
CANADA
Gate Valve Lockout Device for 10"-13" di
Les Atouts de l'article:
Consignation vanne à volant, pour poignée de 10,00" - 13,00" de diamètre, rouge.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Consignation vanne à volant, pour poignée de 10,00" - 13,00" de diamètre, rouge.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


