Non retournable

Panduit - Gate Valve Lockout Device for 6.5" - 10" - PSL-V9

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gate Valve Lockout Device for 6.5" - 10"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 267 mm

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983241934

Réf. Sonepar

00156024193

Réf. Fournisseur

PSL-V9

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

267 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Gate Valve Lockout Device for 6.5" - 10"

Les Atouts de l'article:

Consignation vanne à volant, pour poignée de 6,50" - 10,00" de diamètre, rouge.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit