Non retournable

Panduit - General Purpose ST17 Blue, .75" x 66' x - ST17-075-66BU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19.05 mm

  • couleur - bleu

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 7 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056732568

Réf. Sonepar

00156673256

Réf. Fournisseur

ST17-075-66BU

Marque

Panduit

largeur:

19.05 mm

couleur:

bleu

longueur:

20.12 m

épaisseur:

7 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

pays de fabrication:

CHINE

General Purpose ST17 Blue, .75" x 66' x

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC à usage général ST17-075-66BU StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris bleu et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit