En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - General Purpose ST17 Green, .75" x 66' x - ST17-075-66GR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19.75 mm

  • couleur - vert

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 7 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056732599

Réf. Sonepar

00156673259

Réf. Fournisseur

ST17-075-66GR

Marque

Panduit

largeur:

19.75 mm

couleur:

vert

longueur:

20.12 m

épaisseur:

7 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

General Purpose ST17 Green, .75" x 66' x

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC à usage général ST17-075-66GR StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris vert et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit