Panduit - General Purpose ST17 Yellow, .75" x 66' - ST17-075-66YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19.05 mm
couleur - jaune
longueur - 20.12 m
épaisseur - 7 mm
matériau - PVC
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056732629
Réf. Sonepar
00156673262
Réf. Fournisseur
ST17-075-66YL
Marque
Panduit
largeur:
19.05 mm
couleur:
jaune
longueur:
20.12 m
épaisseur:
7 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-14...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le ruban électrique en PVC à usage général ST17-075-66YL StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris jaune et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


