Panduit - Goul. câblage bords perforés;PVC gris;1,5x3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pied - D1.5X3LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79.2 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983211005
Réf. Sonepar
00156021100
Réf. Fournisseur
D1.5X3LG6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2903 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage à capot Panduct™ à trous ronds de type D, largeur 1,5 x hauteur 3, longueur 6', PVC, gris clair.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


