Panduit - Goul. câblage bords perforés;PVC gris;1x2pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds - D1X2LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 53.8 mm
largeur - 32 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983211609
Réf. Sonepar
00156021160
Réf. Fournisseur
D1X2LG6
Marque
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
32 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
11.2 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1290 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


