Panduit - Goul. câblage bords perforés;PVC gris;2x3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds - D2X3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goul. câblage bords perforés;PVC gris;2x3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983212507

Réf. Sonepar

00156021250

Réf. Fournisseur

D2X3LG6

Marque

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

11.2 mm

distance entre les fentes:

11.2 mm

largeur de rainure:

11.2 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3871 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goul. câblage bords perforés;PVC gris;2x3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit