Panduit - Goulotte câbl. à charnière;1.5X2pouces;PVC blanc;couvercle à ajouter; Cdt.6 pied - H1.5X2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50.3 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983138586

Réf. Sonepar

00156013858

Réf. Fournisseur

H1.5X2WH6

Marque

Panduit

hauteur:

50.3 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1935 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte câbl. à charnière;1.5X2pouces;PVC blanc;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit