Panduit - Goulotte câbl. à charnière;1.5X2pouces;PVC gris;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds - H1.5X2LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50.3 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983138432
Réf. Sonepar
00156013843
Réf. Fournisseur
H1.5X2LG6
Marque
Panduit
hauteur:
50.3 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1.94 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


