Panduit - Goulotte câbl. à charnière;1.5X3pouces;PVC gris;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds - H1.5X3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte câbl. à charnière;1.5X3pouces;PVC gris;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 77.7 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983138449

Réf. Sonepar

00156313844

Réf. Fournisseur

H1.5X3LG6

Marque

Panduit

hauteur:

77.7 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2903 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte câbl. à charnière;1.5X3pouces;PVC gris;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit