Panduit - Goulotte câbl. à charnière;1.5X3pouces;PVC noir;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds - H1.5X3BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 77.7 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983143467
Réf. Sonepar
00156314346
Réf. Fournisseur
H1.5X3BL6
Marque
Panduit
hauteur:
77.7 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2903 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type H avec couvercle à charnière, largeur 1,5 x hauteur 3, longueur 6', PVC, noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


