Panduit - Goulotte câblage 2x2pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds - NE2X2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 52.8 mm

  • largeur - 54.4 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983214921

Réf. Sonepar

00156021492

Réf. Fournisseur

NE2X2WH6

Marque

Panduit

hauteur:

52.8 mm

largeur:

54.4 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2.58 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte câblage 2x2pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble sans halogène à fente large NE2X2WH6 présente une conception plus rigide et une compatibilité avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère supérieure et inférieure pour un retrait facile de la section à doigt/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 52,8 mm x 54,4 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit