Panduit - Goulotte câblage 2x3pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds - NE2X3WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 77.7 mm

  • largeur - 54.4 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983214945

Réf. Sonepar

00156021494

Réf. Fournisseur

NE2X3WH6

Marque

Panduit

hauteur:

77.7 mm

largeur:

54.4 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3.87 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte câblage 2x3pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit