Panduit - Goulotte câblage 4x2pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds - NE4X2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte câblage 4x2pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 52.3 mm

  • largeur - 105.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983215126

Réf. Sonepar

00156021512

Réf. Fournisseur

NE4X2WH6

Marque

Panduit

hauteur:

52.3 mm

largeur:

105.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.6 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5161.3 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte câblage 4x2pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit