Panduit - Goulotte câblage double DIN PanelMax + couvercle; gris clair; hauteur 4 pouces; - DRD44LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 104.8 mm
largeur - 209 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983117109
Réf. Sonepar
00156311710
Réf. Fournisseur
DRD44LG6
Marque
Panduit
hauteur:
104.8 mm
largeur:
209 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
15.9 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5.92 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


