Panduit - Goulotte câblage G;PVC gris clair;0,75x1,5pouce;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds - G.75X1.5LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte câblage G;PVC gris clair;0,75x1,5pouce;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 39.9 mm

  • largeur - 23.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983545513

Réf. Sonepar

00156054551

Réf. Fournisseur

G.75X1.5LG6

Marque

Panduit

hauteur:

39.9 mm

largeur:

23.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

726 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte câblage G;PVC gris clair;0,75x1,5pouce;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit