Panduit - Goulotte de câblage à charnière; 2x2pouces; PVC blanc; couvercle à ajouter; Cdt. - H2X2WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50.3 mm
largeur - 55.1 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983451203
Réf. Sonepar
00156045120
Réf. Fournisseur
H2X2WH6
Marque
Panduit
hauteur:
50.3 mm
largeur:
55.1 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2581 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Large doigt, charnière fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


