Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;75x75mm;longueur 2m;LSZH;gris clair; Cdt.2m - TNC75X75LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;75x75mm;longueur 2m;LSZH;gris clair; Cdt.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 72.8 mm

  • largeur - 74.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983597765

Réf. Sonepar

00156359776

Réf. Fournisseur

TNC75X75LG2

Marque

Panduit

hauteur:

72.8 mm

largeur:

74.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5625 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte de câblage + couvercle;75x75mm;longueur 2m;LSZH;gris clair; Cdt.2m

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câbles à paroi fendue de type TNC, largeur 74,6 mm x hauteur 72,4 mm, longueur 6,6' (2 m), polyphénylène éther + polystyrène choc (PPE + HIPS), gris clair, base et couvercle emballés ensemble.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit