Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;PVC gris clair;25x37mm;longeur 2 m; Cdt.2m - MC25X37IG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 35.8 mm

  • largeur - 24.6 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983742912

Réf. Sonepar

00156074291

Réf. Fournisseur

MC25X37IG2

Marque

Panduit

hauteur:

35.8 mm

largeur:

24.6 mm

longueur:

2 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

925 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte de câblage + couvercle;PVC gris clair;25x37mm;longeur 2 m; Cdt.2m

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC25X37IG2, 24,6 mm × 35,8 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 pour l'utilisation en continu à des températures allant jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Capot inclus. Coloris : gris international. 20 m par pack (10 pièces, bases et capots).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit