Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;PVC gris clair;37X75mm;longeur 2 m; Cdt.2m - MC37X75IG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 37.1 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983742974

Réf. Sonepar

00156074297

Réf. Fournisseur

MC37X75IG2

Marque

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

37.1 mm

longueur:

2 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2.78 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte de câblage + couvercle;PVC gris clair;37X75mm;longeur 2 m; Cdt.2m

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit