Panduit - Goulotte de câblage; PVC gris clair; 1,5x3pouces; couvercle à ajouter; Cdt.6pied - F1.5X3LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79.2 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1800 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983375370
Réf. Sonepar
00156037537
Réf. Fournisseur
F1.5X3LG6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1800 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2.9 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


