Panduit - Goulotte de câblage;PVC gris clair;1x4pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds - F1X4LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983375196

Réf. Sonepar

00156037519

Réf. Fournisseur

F1X4LG6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2.58 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Goulotte de câblage;PVC gris clair;1x4pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente étroite sans plomb F1X4LG6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit