Panduit - Goulottte câbl. + couv. charnière;2x3pouces long.6pieds;gris clair; Cdt.pièce - HC2X3LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 75 mm
largeur - 50 mm
longueur - 1828.8 mm
sans halogène - Non
finition de paroi latérale - rainuré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983064533
Réf. Sonepar
00156306453
Réf. Fournisseur
HC2X3LG6M
Marque
Panduit
hauteur:
75 mm
largeur:
50 mm
longueur:
1828.8 mm
sans halogène:
Non
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


