Non retournable

Panduit - Grommet Cinch Tie, 10.5L (267mm), Black - GCTE2S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grommet Cinch Tie, 10.5L (267mm), Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 266.7 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983855292

Réf. Sonepar

00156085529

Réf. Fournisseur

GCTE2S-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

266.7 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-56...93 °C

température de montage:

93...-56 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Grommet Cinch Tie, 10.5L (267mm), Black

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à crochet et boucle Cinch™, passe-fil central, longueur 10,5 (267mm), boucle et crochet en polyamide, passe-câble en laiton, anneau en polyamide, noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit