Panduit - Grommet Edging, Slot 100', Nylon, Natura - GEE47N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 3.6 mm
largeur - 3.2 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983602018
Réf. Sonepar
00156060201
Réf. Fournisseur
GEE47N-C
Marque
Panduit
hauteur:
3.6 mm
largeur:
3.2 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


