Panduit - Grommet Edging, Slot 100', Nylon, Natura - GEE98N-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grommet Edging, Slot 100', Nylon, Natura

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 3.6 mm

  • largeur - 4.6 mm

  • longueur - 30480 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983602049

Réf. Sonepar

00156060204

Réf. Fournisseur

GEE98N-C

Marque

Panduit

hauteur:

3.6 mm

largeur:

4.6 mm

longueur:

30480 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

JAPON

Grommet Edging, Slot 100', Nylon, Natura

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit