Panduit - Grommet Edging, Slotted, 0.144"- 0.189" - GEE189F-A-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 6.48 mm

  • largeur - 7.55 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056823549

Réf. Sonepar

00156682354

Réf. Fournisseur

GEE189F-A-C0

Marque

Panduit

hauteur:

6.48 mm

largeur:

7.55 mm

longueur:

30.48 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Grommet Edging, Slotted, 0.144"- 0.189"

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit