Panduit - Ground "E" Style Conn, 250?500 kcmil m - GCE500-1/0-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cosse pour câble de mise à la terre
matériau - cuivre
traitement de la surface - nu
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056854536
Réf. Sonepar
00156685453
Réf. Fournisseur
GCE500-1/0-X
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
cosse pour câble de mise à la terre
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
Ground "E" Style Conn, 250â500 kcmil m
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de terre de type E GCE500-1/0-X améliore le sertissage grâce à la technologie conforme IEEE STD 837-2002 et REV 2014. Grande capacité d'accueil de fils ; la conception multiconducteurs offre plus de flexibilité avec moins de pièces. Conception à fente pour un assemblage rapide et facile ; composé antioxydant conducteur pour une haute qualité mécanique/électrique. Conforme UL467 et CSA pour la mise à la terre et la liaison équip. ; convient à l'enfouissement direct (terre ou béton).
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de terre de type E GCE500-1/0-X améliore le sertissage grâce à la technologie conforme IEEE STD 837-2002 et REV 2014. Grande capacité d'accueil de fils ; la conception multiconducteurs offre plus de flexibilité avec moins de pièces. Conception à fente pour un assemblage rapide et facile ; composé antioxydant conducteur pour une haute qualité mécanique/électrique. Conforme UL467 et CSA pour la mise à la terre et la liaison équip. ; convient à l'enfouissement direct (terre ou béton).





