Panduit - Grounding Busbar 1/4" X 2" X 24" - GB2A18I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
longueur - 609.6 mm
largeur - 50.8 mm
hauteur - 79.4 mm
flexible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056287365
Réf. Sonepar
00156628736
Réf. Fournisseur
GB2A18I
Marque
Panduit
modèle:
plat
longueur:
609.6 mm
largeur:
50.8 mm
hauteur:
79.4 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Grounding Busbar 1/4" X 2" X 24"
Les Atouts de l'article:
Barre Omnibus Terre, 1/4" x 2" x 24
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Barre Omnibus Terre, 1/4" x 2" x 24
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
NoticePDF
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


