Non retournable

Panduit - Grounding Busbar, 1/4" x 2" x 36" (6.4mm - GB2D0033TPI-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grounding Busbar, 1/4" x 2" x 36" (6.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 914.4 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 69.9 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983110575

Réf. Sonepar

00156311057

Réf. Fournisseur

GB2D0033TPI-1

Marque

Panduit

modèle:

plat

longueur:

914.4 mm

largeur:

50.8 mm

hauteur:

69.9 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Grounding Busbar, 1/4" x 2" x 36" (6.4mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de barres de mise à la terre pour 1/4" x 2" x 36".

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit