Non retournable

Panduit - Grounding Busbar, 1/4" X 4" X 36" (6.4mm - GB4N0024TPI-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 914.4 mm

  • largeur - 101.6 mm

  • hauteur - 69.9 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983110513

Réf. Sonepar

00156311051

Réf. Fournisseur

GB4N0024TPI-1

Marque

Panduit

modèle:

plat

longueur:

914.4 mm

largeur:

101.6 mm

hauteur:

69.9 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Grounding Busbar, 1/4" X 4" X 36" (6.4mm

Les Atouts de l'article:

La barre de mise à la terre des télécommunications GB4N0024TPI-1 est étamée et comporte douze trous conçus pour permettre une certaine souplesse de montage avec douze vis à tête hexagonale n° 12-24 x 1/2" installées.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit