Non retournable

Panduit - Grounding "Figure 6" Style Connector, 25 - FIG6-500-250

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grounding "Figure 6" Style Connector, 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cosse pour câble de mise à la terre

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056668348

Réf. Sonepar

00156666834

Réf. Fournisseur

FIG6-500-250

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

cosse pour câble de mise à la terre

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

pays de fabrication:

MEXIQUE

Grounding "Figure 6" Style Connector, 25

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de mise à la terre FIG6-500-250 « Figure 6 », 250 - 500 kcmil (120-240 mm2), tige 15,9-19,1 mm ou conducteur n° 16M-n° 19M en principal, bande 3/0 Str-250 kcmil (85-120 mm2)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit