Panduit - Grounding Strip Kit,Ten, 83.90" (2.1m) L - RGS13448-10-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - armoire réseau
mode de pose - visser
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983803750
Réf. Sonepar
00156380375
Réf. Fournisseur
RGS13448-10-1
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
visser
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Grounding Strip Kit,Ten, 83.90" (2.1m) L
Les Atouts de l'article:
Dix bandes de mise à la terre ; longueur 83,90" (2,1 m), largeur 0,67" (17 mm), épaisseur 0,05" (1,27 mm), fournies avec 0,16 onces (5 cc) d'antioxydant, dix autocollants de mise à la terre et 30 vis autotaraudeuses de #12-24 x 1/2" et de M6 x 12 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Dix bandes de mise à la terre ; longueur 83,90" (2,1 m), largeur 0,67" (17 mm), épaisseur 0,05" (1,27 mm), fournies avec 0,16 onces (5 cc) d'antioxydant, dix autocollants de mise à la terre et 30 vis autotaraudeuses de #12-24 x 1/2" et de M6 x 12 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit