Panduit - Halogen-Free Metric Cover - NC25LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 25.4 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983652150

Réf. Sonepar

00156065215

Réf. Fournisseur

NC25LG2

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

25.4 mm

longueur:

2 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Halogen-Free Metric Cover

Les Atouts de l'article:

Le capot pour goulotte de câble sans halogène NC25LG2 inclut une bande antidérapante pour empêcher le capot de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Un matériau spécial est utilisé pour les applications sans halogène ou à température élevée. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène ; oxyde de polyphénylène (PPO) ; 8,9 mm x 31,8 mm et 2 m de long. Coloris gris clair. 10 unités par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit