Non retournable

Panduit - Harsh Environment Padlock Has Solid Bras - PSL-9

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Harsh Environment Padlock Has Solid Bras

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • largeur de serrure - 39.1 mm

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 6.4 mm

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983402359

Réf. Sonepar

00156340235

Réf. Fournisseur

PSL-9

Marque

Panduit

matériau de la serrure:

laiton

largeur de serrure:

39.1 mm

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

6.4 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

couleur:

autre

épaisseur de la serrure:

15.93 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

25.4 mm

largeur d'étrier:

20.1 mm

avec serrure à combinaison:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harsh Environment Padlock Has Solid Bras

Les Atouts de l'article:

Cadenas pour environnement difficile.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit