Panduit - Hazard Tape, Adhesive, 2" x 18Yd, Black/ - HT2S-BLK-YEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - bande
couleur - jaune-noir
longueur - 16.46 m
détectable - Non
largeur - 50.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983972005
Réf. Sonepar
00156097200
Réf. Fournisseur
HT2S-BLK-YEL
Marque
Panduit
imprimé:
bande
couleur:
jaune-noir
longueur:
16.46 m
détectable:
Non
largeur:
50.8 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Hazard Tape, Adhesive, 2" x 18Yd, Black/
Les Atouts de l'article:
Ruban de sécurité, largeur 2,00" x longueur 54,0', bande adhésive continue, vinyle, rayé noir/jaune, 1 pièce par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Ruban de sécurité, largeur 2,00" x longueur 54,0', bande adhésive continue, vinyle, rayé noir/jaune, 1 pièce par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


