Panduit - HD Flex 4-port LC/APC Adapter Panel, Gre - FHS9N-08-LAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814752
Réf. Sonepar
00156681475
Réf. Fournisseur
FHS9N-08-LAN
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
11.7 mm
largeur:
66.2 mm
profondeur:
177.3 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


