Non retournable

Panduit - HD Flex 4-port MPO-16 FAP/Coupler, Key-U - FHMP-4M-ABL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056888968

Réf. Sonepar

00156688896

Réf. Fournisseur

FHMP-4M-ABL

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode et multimode 50/125

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

HD Flex 4-port MPO-16 FAP/Coupler, Key-U

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit