Panduit - HD Flex 4-Port MPO Adapter Panel, Gray k - FHMP-4-BCG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814714

Réf. Sonepar

00156681471

Réf. Fournisseur

FHMP-4-BCG

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

HD Flex 4-Port MPO Adapter Panel, Gray k

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit