En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex blanking panel, 12-port - FHSBBL12W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition APC - Non

  • version UPC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056777422

Réf. Sonepar

00156677742

Réf. Fournisseur

FHSBBL12W

Marque

Panduit

type de fixation:

à clipser

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

HD Flex blanking panel, 12-port

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation HD Flex™ à 12 ports vous permet d'économiser de l'espace pour une utilisation future à l'intérieur de n'importe quel boîtier HD Flex ou port HD Flex. Coloris du panneau d'obturation : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit