Panduit - HD Flex blanking panel, 4-port - FHSBBL04W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056777415
Réf. Sonepar
00156677741
Réf. Fournisseur
FHSBBL04W
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
autre
largeur:
88.24 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation HD Flex™ est configuré pour pouvoir accueillir les enceintes et panneaux à 4 ports.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


