Panduit - HD Flex Breakout Cassette; 1 MPO to 4 Du - FHC3XO-08-10BN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983138166

Réf. Sonepar

00156313816

Réf. Fournisseur

FHC3XO-08-10BN

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

HD Flex Breakout Cassette; 1 MPO to 4 Du

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE DERIVATION HD FLEX, LC 1 MPO VERS 4 DUPLEX (PARALLELE A OPTIQUE DUPLEX), FIBRE OM3 ET PERTE OPTIMISEE, POLARITE METHODE B.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit